SMC
ロック付薄形シリンダ/複動・片ロッド CLQシリーズ CLQL20
チューブ内径(Φmm)
20
作動方式
複動片ロッド
ポートねじの種類
(-) M ねじ
ロックアップの方向
(B) 後退方向ロック
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ボディオプション
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24037503
CLQL20-15D-B
CADデータダウンロード
15
(-) 標準 (ロッド先端めねじ)
¥17,930
¥
16,980
¥18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24037519
CLQL20-20DM-B
CADデータダウンロード
20
(M) ロッド先端おねじ
¥18,320
¥
16,980
¥18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24037528
CLQL20-50D-B
CADデータダウンロード
50
(-) 標準 (ロッド先端めねじ)
¥18,700
¥
17,980
¥19,778
(税込)
26日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください