曜日別特売

ロック付薄形シリンダ/複動・片ロッド CLQシリーズ CLQL32

ロック付薄形シリンダ/複動・片ロッド CLQシリーズ CLQL32 - SMC
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドポートねじの種類(-) Rc内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ボディオプション
ロックアップの方向
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24037555CLQL32-25DCM-F25(CM) ラバークッション付、ロッド先端おねじ(F) 前進方向ロック
21,510
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
24037564CLQL32-35D-F35(-) 標準 (ロッド先端めねじ)(F) 前進方向ロック
20,410
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
24037573CLQL32-75DM-B75(M) ロッド先端おねじ(B) 後退方向ロック
22,110
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする