曜日別特売

ロック付薄形シリンダ/複動・片ロッド CLQシリーズ CLQL40

ロック付薄形シリンダ/複動・片ロッド CLQシリーズ CLQL40 - SMC
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドポートねじの種類(-) Rc内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ボディオプション
ロックアップの方向
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24037589CLQL40-15D-F(-) 標準 (ロッド先端めねじ)(F) 前進方向ロック15
23,100
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
24037598CLQL40-25D-F(-) 標準 (ロッド先端めねじ)(F) 前進方向ロック25
23,430
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
24037607CLQL40-25DM-B(M) ロッド先端おねじ(B) 後退方向ロック25
23,820
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
24037616CLQL40-45D-B(-) 標準 (ロッド先端めねじ)(B) 後退方向ロック45
24,090
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
24037625CLQL40-75DCM-F(CM) ラバークッション付、ロッド先端おねじ(F) 前進方向ロック75
26,680
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする