曜日別特売

ロック付エアクッション薄形シリンダ RLQシリーズ RDLQD50

ロック付エアクッション薄形シリンダ RLQシリーズ RDLQD50 - SMC
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24038535RDLQD50-30M-B30
33,000
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
24038544RDLQD50-75M-B75
34,490
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
24038553RDLQD50-75M-BL-M9BWSBPC75
53,850
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする