曜日別特売

ロック付エアクッション薄形シリンダ RLQシリーズ RDLQF40

ロック付エアクッション薄形シリンダ RLQシリーズ RDLQF40 - SMC
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)100磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24038639RDLQF40-100M-BL-M9BL
45,380
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
24038648RDLQF40-100M-BL-M9BL3
48,510
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする