曜日別特売

ロック付エアクッション薄形シリンダ RLQシリーズ RDLQL40

ロック付エアクッション薄形シリンダ RLQシリーズ RDLQL40 - SMC
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24039034RDLQL40-20-B-M9BWZ20
34,930
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
24039043RDLQL40-30-F-M9BL30
34,050
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
24039059RDLQL40-40M-F40
28,490
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
24039068RDLQL40-40M-F-M9BAL40
36,960
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
24039077RDLQL40-75-F75
29,260
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする