曜日別特売

ロック付エアクッション薄形シリンダ RLQシリーズ RDLQL63

ロック付エアクッション薄形シリンダ RLQシリーズ RDLQL63 - SMC
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)50ボディオプション(M) ロッド先端おねじ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ロックアップの方向(B) 後退方向ロック内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
バイパス配管
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24039095RDLQL63-50M-B-M9BAL(L) 3M9BA(-) なし(非常停止)
50,050
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
24039104RDLQL63-50M-BR-A93(-) 0.5A93(R) バイパス配管付 右配管(落下防止)
54,120
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする