曜日別特売

ロック付エアクッション薄形シリンダ RLQシリーズ RLQB32

ロック付エアクッション薄形シリンダ RLQシリーズ RLQB32 - SMC
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)25ボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ)ポートねじの種類(-) Rcバイパス配管(-) なし(非常停止)ロックアップの方向(B) 後退方向ロック内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24039208RLQB32-25-B
22,000
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする