SMC
ロック付シリンダ/複動・片ロッド MNBシリーズ MDNBB100TF
チューブ内径(Φmm)
100
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
500
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(TF) G
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24040109
MDNBB100TF-500-D
CADデータダウンロード
¥102,030
¥
87,980
¥96,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください