曜日別特売

ロック付シリンダ/複動・片ロッド MNBシリーズ MDNBB63TF

ロック付シリンダ/複動・片ロッド MNBシリーズ MDNBB63TF - SMC
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TF) G内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24042604MDNBB63TF-500-D500
60,010
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
24042613MDNBB63TF-600-D600
62,430
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
24042629MDNBB63TF-75-D75
49,720
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする