SMC
ロック付シリンダ/複動・片ロッド MNBシリーズ MDNBC32
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動片ロッド
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24043505
MDNBC32-500-D
CADデータダウンロード
500
¥42,460
¥
38,980
¥42,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24043514
MDNBC32-75-D-A93
CADデータダウンロード
75
¥41,750
¥
37,980
¥41,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください