曜日別特売

ロック付シリンダ/複動・片ロッド MNBシリーズ MDNBC50

ロック付シリンダ/複動・片ロッド MNBシリーズ MDNBC50 - SMC
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24043566MDNBC50-100-D-P3DWASC100
57,920
52,980
58,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
24043575MDNBC50-125-D-A90S125
45,600
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
24043584MDNBC50-200-D-J51L200
56,820
51,980
57,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする