曜日別特売

ロック付シリンダ/複動・片ロッド MNBシリーズ MDNBC80

ロック付シリンダ/複動・片ロッド MNBシリーズ MDNBC80 - SMC
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24043679MDNBC80-150-D-M9BL150
74,800
68,980
75,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
24043688MDNBC80-300-D-P3DWASC300
86,350
76,980
84,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
24043697MDNBC80-350-D-P3DWASC350
87,780
79,980
87,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
24043706MDNBC80-400-D-P3DWASC400
89,210
79,980
87,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
24043715MDNBC80-550-D-M9BL550
87,670
78,980
86,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする