SMC
ロック付シリンダ/複動・片ロッド MNBシリーズ MDNBC80TN
チューブ内径(Φmm)
80
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
125
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(TN) NPT
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24043724
MDNBC80TN-125-D
CADデータダウンロード
¥67,620
¥
61,980
¥68,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください