ロック付シリンダ/複動・片ロッド MNBシリーズ MDNBG40

ロック付シリンダ/複動・片ロッド MNBシリーズ MDNBG40 - SMC
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24050259MDNBG40-200-D-M9BW200
46,480
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
24050268MDNBG40-50-D-P3DWASES50
44,660
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
24050277MDNBG40-500-D-M9BL500
50,550
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
24050286MDNBG40-550-D-M9BWSDPC550
56,160
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
24050295MDNBG40-750-D-M9BW750
54,400
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする