SMC
ロック付シリンダ/複動・片ロッド MNBシリーズ MDNBG63TN
チューブ内径(Φmm)
63
作動方式
複動片ロッド
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(TN) NPT
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24050837
MDNBG63TN-125-D
CADデータダウンロード
125
¥52,140
¥
47,980
¥52,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24050846
MDNBG63TN-150-D
CADデータダウンロード
150
¥52,750
¥
48,980
¥53,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください