曜日別特売

ロック付シリンダ/複動・片ロッド MNBシリーズ MNBB40

ロック付シリンダ/複動・片ロッド MNBシリーズ MNBB40 - SMC
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドポートねじの種類(-) Rc内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24053463MNBB40-230-D230
39,270
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
24053479MNBB40-550-D550
43,890
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
24053488MNBB40-620-D620
45,210
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
24053497MNBB40-800-D800
46,530
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする