ロック付シリンダ/複動・片ロッド MNBシリーズ MNBF100

ロック付シリンダ/複動・片ロッド MNBシリーズ MNBF100 SMC

チューブ内径(Φmm)100 作動方式複動片ロッド ポートねじの種類(-) Rc 内容量1個
お気に入りに追加
5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
シリンダストローク(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
24054014 MNBF100-150-D-XC35
CADデータダウンロード
150
93,390
84,980
93,478 (税込)
9日以内出荷

返品不可
24054023 MNBF100-450-D-XC35
CADデータダウンロード
450
104,610
94,980
104,478 (税込)
9日以内出荷

返品不可
24054039 MNBF100-700J-D
CADデータダウンロード
700
123,040
119,800
131,780 (税込)
9日以内出荷

返品不可
24054048 MNBF100-800-D-XC35
CADデータダウンロード
800
117,700
109,800
120,780 (税込)
8日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24054057 MNBF100-850-D
CADデータダウンロード
850
118,310
109,800
120,780 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 数量1につき 2,000 / 税込 2,200

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする