曜日別特売

ロック付シリンダ/複動・片ロッド MNBシリーズ MNBF40

ロック付シリンダ/複動・片ロッド MNBシリーズ MNBF40 - SMC
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドポートねじの種類(-) Rc内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24054109MNBF40-210-D210
40,100
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
24054118MNBF40-700K-D700
60,610
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
24054127MNBF40-85-D85
38,120
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする