ロック付シリンダ/複動・片ロッド MNBシリーズ MNBF63

ロック付シリンダ/複動・片ロッド MNBシリーズ MNBF63 SMC

チューブ内径(Φmm)63 作動方式複動片ロッド ポートねじの種類(-) Rc 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
シリンダストローク(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
24054224 MNBF63-20-D-XC35
CADデータダウンロード
20
51,760
47,980
52,778 (税込)
9日以内出荷

返品不可
24054233 MNBF63-660-D
CADデータダウンロード
660
65,450
59,980
65,978 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする