曜日別特売

ロック付シリンダ/複動・片ロッド MWBシリーズ MDWBD40

ロック付シリンダ/複動・片ロッド MWBシリーズ MDWBD40 - SMC
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24055554MDWBD40-100-NV-M9BW100
48,460
43,980
48,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
24055563MDWBD40-1100-M9BW1100
61,600
55,980
61,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
24055579MDWBD40-1200-M9BW1200
62,920
54,980
60,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
24055588MDWBD40-25-N-M9BW25
46,150
41,980
46,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする