曜日別特売

ロック付シリンダ/複動・片ロッド MWBシリーズ MDWBF50

ロック付シリンダ/複動・片ロッド MWBシリーズ MDWBF50 - SMC
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
全12種類を絞り込む
ストローク(mm)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24056148MDWBF50-10001000
65,840
59,980
65,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
24056157MDWBF50-1550-W1550
86,180
76,980
84,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
24056166MDWBF50-250-M9BWL250
54,840
49,980
54,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
24056175MDWBF50-450-M9BW450
59,020
54,980
60,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
24056184MDWBF50-450-M9BWZ450
60,340
54,980
60,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
24056193MDWBF50-5050
42,850
39,980
43,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
24056218MDWBF50-500500
53,740
48,980
53,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
24056227MDWBF50-600-A93L600
60,560
54,980
60,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
24056236MDWBF50-600-M9BW600
62,650
55,980
61,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
24056245MDWBF50-700-W-P3DWA700
72,700
65,980
72,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
24056254MDWBF50-750750
61,000
55,980
61,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
24056209MDWBF50-50-P3DWSC50
51,550
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする