曜日別特売

ロック付シリンダ/複動・片ロッド MWBシリーズ MDWBT40

ロック付シリンダ/複動・片ロッド MWBシリーズ MDWBT40 - SMC
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24056979MDWBT40-300J-NV-M9BW300
61,220
54,980
60,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
24056988MDWBT40-400-N-M9BZ400
54,510
49,980
54,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
24056997MDWBT40-500-M9BWS500
48,460
44,980
49,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
24057006MDWBT40-500-W-A93Z500
52,940
48,980
53,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
24057015MDWBT40-650-M9B650
54,070
49,980
54,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
24057024MDWBT40-650-M9BWS650
51,100
46,980
51,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
24057033MDWBT40-750-A54L750
57,700
52,980
58,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
24057049MDWBT40-750J-A54L750
70,790
64,980
71,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
24057058MDWBT40-800-NW-A93V800
59,210
54,980
60,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする