SMC
ロック付シリンダ/複動・片ロッド MWBシリーズ MWBD50
チューブ内径(Φmm)
50
作動方式
複動片ロッド
クッション
(-) エアクッション
ポートねじの種類
(-) Rc
ロッド先端金具
(W) 2山ナックルジョイント
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24057916
MWBD50-100J-NW
CADデータダウンロード
100
¥54,000
¥
49,980
¥54,978
(税込)
30日以内出荷
返品不可
24057925
MWBD50-250-W
CADデータダウンロード
250
¥49,710
¥
44,980
¥49,478
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください