SMC
ロック付シリンダ/複動・片ロッド MWBシリーズ MWBT63
チューブ内径(Φmm)
63
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
350
クッション
(-) エアクッション
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24058528
MWBT63-350
CADデータダウンロード
¥58,690
¥
53,980
¥59,378
(税込)
30日以内出荷
返品不可
24058537
MWBT63-350-NW
CADデータダウンロード
¥65,440
¥
59,980
¥65,978
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください