SMC
ロック付シリンダ/複動・片ロッド MWBシリーズ MWBWB63
チューブ内径(Φmm)
63
作動方式
複動両ロッド
ストローク(mm)
200
クッション
(-) エアクッション
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24058546
MWBWB63-200
CADデータダウンロード
¥55,610
¥
49,980
¥54,978
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください