曜日別特売

ロック付プレートシリンダ MLUシリーズ MDLUD32

ロック付プレートシリンダ MLUシリーズ MDLUD32 - SMC
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)100リード線(m)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(M) おねじオートスイッチ種類A79Wオートスイッチ追記号(S) 1ヶ付ロックアップの方向(B) 後退方向ロック内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24059237MDLUD32-100DM-B-A79WS
35,310
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする