曜日別特売

ロック付プレートシリンダ MLUシリーズ MDLUL25

ロック付プレートシリンダ MLUシリーズ MDLUL25 - SMC
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) M ねじオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
リード線(m)
ロッド先端ねじ
オートスイッチ種類
ロックアップの方向
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24059377MDLUL25-175DM-B-M9BL175(L) 3(M) おねじM9B(B) 後退方向ロック
37,620
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
24059386MDLUL25-250DM-B-M9BL250(L) 3(M) おねじM9B(B) 後退方向ロック
39,270
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
24059395MDLUL25-40D-F-M9BWZ40(Z) 5(-) めねじM9BW(F) 前進方向ロック
35,860
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする