曜日別特売

ロック付プレートシリンダ MLUシリーズ MLUG32

ロック付プレートシリンダ MLUシリーズ MLUG32 - SMC
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(M) おねじロックアップの方向(F) 前進方向ロック内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24059605MLUG32-100DM-F100
31,240
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
24059614MLUG32-250DM-F250
34,540
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする