SMC
ロック付プレートシリンダ MLUシリーズ MLUG40
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
75
ポートねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
(M) おねじ
ロックアップの方向
(F) 前進方向ロック
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24059623
MLUG40-75DM-F
CADデータダウンロード
¥34,930
¥
31,980
¥35,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください