曜日別特売

ロック付薄形シリンダ CLQシリーズ CDLQA32TF

ロック付薄形シリンダ CLQシリーズ CDLQA32TF - SMC
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TF) G内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ボディオプション
ロックアップの方向
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24067305CDLQA32TF-100DCM-F(CM) ラバークッション付、ロッド先端おねじ(F) 前進方向ロック
23,490
21,980
24,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
24067314CDLQA32TF-100DM-B(M) ロッド先端おねじ(B) 後退方向ロック
22,440
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
24067323CDLQA32TF-35DC-B-M9B(C) ラバークッション付(B) 後退方向ロック
26,570
24,980
27,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする