曜日別特売

ロック付薄形シリンダ CLQシリーズ CDLQA32TN

ロック付薄形シリンダ CLQシリーズ CDLQA32TN - SMC
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドボディオプション(-) 標準 (ロッド先端めねじ)磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TN) NPT内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ロックアップの方向
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24067339CDLQA32TN-100D-F100(F) 前進方向ロック
22,060
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
24067348CDLQA32TN-40D-B40(B) 後退方向ロック
20,080
18,980
20,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする