曜日別特売

ロック付薄形シリンダ CLQシリーズ CDLQA50TF

ロック付薄形シリンダ CLQシリーズ CDLQA50TF - SMC
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24068599CDLQA50TF-10DC-B10
25,520
23,980
26,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
24068608CDLQA50TF-20D-B20
24,590
22,980
25,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
24068617CDLQA50TF-25D-B25
24,750
23,980
26,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
24068626CDLQA50TF-50D-F50
25,580
23,980
26,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
24068635CDLQA50TF-75DM-B75
26,840
24,980
27,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする