曜日別特売

ロック付薄形シリンダ CLQシリーズ CDLQB40TF

ロック付薄形シリンダ CLQシリーズ CDLQB40TF - SMC
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24071864CDLQB40TF-15D-F15
22,610
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
24071873CDLQB40TF-15D-F-M9PWSDPC15
33,170
29,980
32,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
24071889CDLQB40TF-15D-F-P4DWSE15
39,330
36,980
40,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
24071898CDLQB40TF-20D-F20
22,770
20,980
23,078(税込)
15日以内出荷
返品不可
24071907CDLQB40TF-30DCM-B30
24,700
22,980
25,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする