曜日別特売

ロック付薄形シリンダ CLQシリーズ CDLQB40TN

ロック付薄形シリンダ CLQシリーズ CDLQB40TN - SMC
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
全7種類を絞り込む
ストローク(mm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24071916CDLQB40TN-15D-F-M9PSAPC15
32,840
29,980
32,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
24071925CDLQB40TN-20D-B20
22,770
20,980
23,078(税込)
15日以内出荷
返品不可
24071934CDLQB40TN-30DCM-B-XC3530
27,010
25,980
28,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
24071943CDLQB40TN-30DCM-F-XC3530
27,010
25,980
28,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
24071959CDLQB40TN-30DM-B-XC3530
25,800
24,980
27,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
24071968CDLQB40TN-30DM-F-XC3530
25,800
24,980
27,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
24071977CDLQB40TN-50DM-B-XC3550
26,460
24,980
27,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする