曜日別特売

ロック付薄形シリンダ CLQシリーズ CDLQB50TN

ロック付薄形シリンダ CLQシリーズ CDLQB50TN - SMC
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
全7種類を絞り込む
ストローク(mm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24072713CDLQB50TN-10D-F10
24,260
21,980
24,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
24072729CDLQB50TN-15DC-F-XC3515
28,000
25,980
28,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
24072738CDLQB50TN-20DC-F-XC3520
28,160
26,980
29,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
24072747CDLQB50TN-30DC-B-XC3530
28,490
26,980
29,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
24072756CDLQB50TN-30DM-B30
25,360
22,980
25,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
24072765CDLQB50TN-50DCM-B-XC3550
29,590
27,980
30,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
24072774CDLQB50TN-50DM-B-XC3550
28,330
26,980
29,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする