曜日別特売

ロック付薄形シリンダ CLQシリーズ CDLQD20

ロック付薄形シリンダ CLQシリーズ CDLQD20 - SMC
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24073973CDLQD20-10D-F10
18,980
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
24073989CDLQD20-20DC-B-M9NL20
26,570
24,980
27,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
24073998CDLQD20-20DC-F-M9NL20
26,570
24,980
27,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
24074007CDLQD20-20DCM-B-M9BWSDPC20
30,910
28,980
31,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
24074016CDLQD20-20DM-B20
19,470
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
24074025CDLQD20-20DM-B-M9BWSDPC20
30,030
27,980
30,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
24074034CDLQD20-20DM-B-M9BWVSDPC20
30,690
28,980
31,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
24074043CDLQD20-25DM-F25
19,580
18,980
20,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
24074059CDLQD20-50D-B-A93L50
23,930
22,980
25,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
24074068CDLQD20-50DCM-B50
21,010
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
24074077CDLQD20-50DCM-B-M9BWSDPC50
31,570
28,980
31,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
24074086CDLQD20-50DM-B-A93L50
24,200
21,980
24,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
24074095CDLQD20-50DM-B-M9BWL50
26,950
25,980
28,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
24074104CDLQD20-50DM-F-M9BVL50
27,280
25,980
28,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする