曜日別特売

ロック付薄形シリンダ CLQシリーズ CDLQD50TF

ロック付薄形シリンダ CLQシリーズ CDLQD50TF - SMC
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TF) G内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ボディオプション
ロックアップの方向
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24074969CDLQD50TF-15D-B-M9PZ15(-) 標準 (ロッド先端めねじ)(B) 後退方向ロック
33,440
29,980
32,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
24074978CDLQD50TF-30D-F30(-) 標準 (ロッド先端めねじ)(F) 前進方向ロック
26,790
24,980
27,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
24074987CDLQD50TF-35DM-F35(M) ロッド先端おねじ(F) 前進方向ロック
27,390
25,980
28,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする