曜日別特売

ロック付薄形シリンダ CLQシリーズ CDLQD63TN

ロック付薄形シリンダ CLQシリーズ CDLQD63TN - SMC
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)100ボディオプション(M) ロッド先端おねじ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TN) NPT内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ロックアップの方向
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24075337CDLQD63TN-100DM-B(B) 後退方向ロック
37,070
32,980
36,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
24075346CDLQD63TN-100DM-F(F) 前進方向ロック
37,070
32,980
36,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする