曜日別特売

ロック付薄形シリンダ CLQシリーズ CDLQF20

ロック付薄形シリンダ CLQシリーズ CDLQF20 - SMC
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24075556CDLQF20-15D-B-M9BW15
24,970
21,980
24,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
24075565CDLQF20-15DCM-B-M9BW15
26,130
24,980
27,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
24075574CDLQF20-20D-B-M9BAVL20
28,050
25,980
28,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
24075583CDLQF20-20DM-B-M9BAVL20
28,330
26,980
29,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
24075599CDLQF20-20DM-B-M9BW20
25,360
21,980
24,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
24075608CDLQF20-30DM-B30
19,420
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
24075626CDLQF20-50DCM-F-M9BW50
26,900
25,980
28,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
24075635CDLQF20-50DM-B50
19,860
18,980
20,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
24075617CDLQF20-50DCM-F-F9BW50
26,450
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする