曜日別特売

ロック付薄形シリンダ CLQシリーズ CDLQF25

ロック付薄形シリンダ CLQシリーズ CDLQF25 - SMC
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24075644CDLQF25-50D-B
20,960
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
24075653CDLQF25-50D-B-A90
23,050
20,980
23,078(税込)
15日以内出荷
返品不可
24075669CDLQF25-50DCM-B
22,220
21,980
24,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
24075678CDLQF25-50DCM-B-M9BAL
30,690
28,980
31,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
24075687CDLQF25-50DCM-F
22,220
21,980
24,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
24075696CDLQF25-50DCM-F-M9BSDPC
32,230
29,980
32,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする