曜日別特売

ロック付薄形シリンダ CLQシリーズ CDLQG80

ロック付薄形シリンダ CLQシリーズ CDLQG80 - SMC
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
全10種類を絞り込む
ストローク(mm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24076983CDLQG80-10D-B-M9BVL10
53,240
48,980
53,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
24076999CDLQG80-10D-B-M9BWVLS10
49,830
44,980
49,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
24077008CDLQG80-100D-B100
52,030
47,980
52,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
24077017CDLQG80-100DCM-B-M9BL100
61,660
55,980
61,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
24077026CDLQG80-100DCM-B-M9BWLS100
58,800
54,980
60,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
24077035CDLQG80-20DC-B-M9BL20
55,330
49,980
54,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
24077044CDLQG80-35DM-B35
48,790
44,980
49,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
24077053CDLQG80-50DCM-F-A7350
56,380
51,980
57,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
24077069CDLQG80-50DM-B-M9BWZ50
57,260
51,980
57,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
24077078CDLQG80-75DM-B-M9PL75
57,920
52,980
58,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする