ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2E05

ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2E05 - SMC
適合チューブ外径(inch)Φ3/16材質(ねじ部)(N) 黄銅+無電解ニッケルめっき内容量1袋(10個)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
ねじの種類
接続ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24081838KQ2E05-00MN1隔壁用ユニオン--
8,270
7,198
7,918(税込)
9日以内出荷
返品不可
24081847KQ2E05-00N1隔壁用ユニオン--
8,270
7,198
7,918(税込)
9日以内出荷
返品不可
24081856KQ2E05-01N1隔壁用メスユニオンRc1/8
6,640
5,598
6,158(税込)
9日以内出荷
返品不可
24081865KQ2E05-34N1隔壁用メスユニオンNPT1/8
7,650
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする