ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2E23

ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2E23 - SMC
形状隔壁用メスユニオン適合チューブ外径(Φmm)3.2ねじの種類Rc接続ねじ1/4材質(ねじ部)(N) 黄銅+無電解ニッケルめっき内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24081908KQ2E23-02N1
7,890
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする