SMC
ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2VD03
形状
ダブルユニバーサルエルボ
適合チューブ外径(inch)
Φ5/32
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
接続ねじ
材質(ねじ部)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24086187
KQ2VD03-32N1
CADデータダウンロード
UNF
10-32UNF
(N) 黄銅+無電解ニッケルめっき
¥15,090
¥
13,980
¥15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24086196
KQ2VD03-34AP1
CADデータダウンロード
NPT
1/8
(A) 黄銅
¥10,620
¥
8,898
¥9,788
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24086205
KQ2VD03-34NP1
CADデータダウンロード
NPT
1/8
(N) 黄銅+無電解ニッケルめっき
¥11,060
¥
9,598
¥10,558
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください