SMC
ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2T09
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
適合チューブ外径b(inch)
適合チューブ外径a(inch)
適合チューブ外径(inch)
ねじの種類
接続ねじ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24098358
10-KQ2T09-U01N
両口チーズユニオン
-
-
Φ5/16
Uni
1/8
¥7,700
¥
6,998
¥7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24098367
10-KQ2T09-U02N
両口チーズユニオン
-
-
Φ5/16
Uni
1/4
¥7,900
¥
7,198
¥7,918
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24098376
10-KQ2T09-U03N
両口チーズユニオン
-
-
Φ5/16
Uni
3/8
¥9,200
¥
8,298
¥9,128
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24098385
10-KQ2T09-01NS
両口チーズユニオン
-
-
Φ5/16
R
1/8
¥7,500
¥
6,798
¥7,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24098394
10-KQ2T09-02NS
両口チーズユニオン
-
-
Φ5/16
R
1/4
¥7,900
¥
7,198
¥7,918
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24098403
10-KQ2T09-03NS
両口チーズユニオン
-
-
Φ5/16
R
3/8
¥8,400
¥
7,598
¥8,358
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24098419
10-KQ2T09-11A
異径チーズ
Φ3/8
Φ5/16
-
-
-
¥7,700
¥
6,998
¥7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24098428
10-KQ2T09-13A
異径チーズ
Φ1/2
Φ5/16
-
-
-
¥8,400
¥
7,598
¥8,358
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24098437
10-KQ2T09-34NS
両口チーズユニオン
-
-
Φ5/16
NPT
1/8
¥7,500
¥
6,798
¥7,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24098446
10-KQ2T09-35NS
両口チーズユニオン
-
-
Φ5/16
NPT
1/4
¥7,700
¥
6,998
¥7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24098455
10-KQ2T09-36NS
両口チーズユニオン
-
-
Φ5/16
NPT
3/8
¥8,400
¥
7,598
¥8,358
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください