圧縮空気、エアハイドロ回路制御用 2ポートバルブ プロセスバルブ VNAシリーズ VNA211B

圧縮空気、エアハイドロ回路制御用 2ポートバルブ プロセスバルブ VNAシリーズ VNA211B - SMC
材質(シール)(B) FKMシール弁形式(1) N.C.内容量1個
全6種類を絞り込む
管接続口径
ねじの種類
定格電圧(V)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
管接続口径
ポート数
ねじの種類
定格電圧(V)
作動方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24118423VNA211B-F15A-5D(15A) 1/22(F) G(5) DC24パイロット式
15,840
14,980
16,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
24118439VNA211B-N15A-5GSB(15A) 1/22(N) NPT(5) DC24パイロット式
15,460
14,980
16,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
24118448VNA211B-10A-1G-B(10A) 3/82(-) Rc(1) AC100 50/60Hzパイロット式
16,010
14,980
16,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
24118457VNA211B-15A-1EA(15A) 1/22(-) Rc(1) AC100 50/60Hzパイロット式
15,570
14,980
16,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
24118466VNA211B-15A-1EZ(15A) 1/22(-) Rc(1) AC100 50/60Hzパイロット式
16,060
14,980
16,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
24118475VNA211B-15A-5DB(15A) 1/22(-) Rc(5) DC24パイロット式
15,840
14,980
16,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流体制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする