SMC
圧縮空気、エアハイドロ回路制御用 2ポートバルブ プロセスバルブ VNAシリーズ VNA312B
作動方式
パイロット式
ポート数
2
ねじの種類
(-) Rc
管接続口径
(20A) 3/4
定格電圧(V)
(1) AC100 50/60Hz
リード線取出方法
(D) DIN形ターミナル
材質(シール)
(B) FKMシール
ブラケット
(-) なし
手動操作方式
(-) ノンロックプッシュ式
弁形式
(2) N.O.
CE-対応品
(-) なし
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24118658
VNA312B-20A-1D
CADデータダウンロード
¥
18,370
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
20日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください