SMC
回り止め倍力シリンダ MGZシリーズ MGZL50TFZ
チューブ内径(Φmm)
50
作動方式
複動片ロッド
仕様
【コイルスクレーパ】(Z) 有
リード線(m)
(-) 0.5
ポートねじの種類
(TF) G
オートスイッチ種類
M9BW
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24124136
MGZL50TFZ-1000-M9BW
CADデータダウンロード
1000
¥
102,850
¥
93,980
¥
103,378
(税込)
30日以内出荷
返品不可
24124145
MGZL50TFZ-700-M9BW
CADデータダウンロード
700
¥
84,370
¥
77,980
¥
85,778
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください