MGZL50TFZ-1000-M9BW 回り止め倍力シリンダ MGZシリーズ MGZL50TFZ SMC 24124136

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

回り止め倍力シリンダ MGZシリーズ MGZL50TFZ

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
ストローク(mm)1000
内容量1個注文コード24124136品番MGZL50TFZ-1000-M9BW
参考基準価格(税別)¥102,850販売価格(税込)¥103,378
販売価格(税別)
93,980
ストローク(mm)
1000
仕様
【コイルスクレーパ】(Z) 有
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
50
リード線(m)
(-) 0.5
ポートねじの種類
(TF) G
オートスイッチ種類
M9BW
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする